イスカル
ホルダ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05450313
PCLNR 2020K-12
右
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05450304
PCLNR 2525M-12
右
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
15,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05450295
PCLNR 3232P-12
右
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください