ホルダ

ホルダ - イスカル
クランプシステムレバーロック適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0勝手内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法b(mm)
寸法h(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05450225PDJNR 1616H-111616
13,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05450216PDJNR 2020K-112020
14,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05450207PDJNR 2020K-152020
14,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
05450191PDJNR 2525M-112525
15,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05450182PDJNR 2525M-152525
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05450173PDJNR 3232P-153232
18,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする