イスカル
ホルダ PSANシリーズ
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05449166
PSANR 2525M-15
右
正方形90°
90
レバーロック
0
¥
29,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05449175
PSANL 2525M-15
左
正方形90°
90
レバーロック
0
¥
29,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください