イスカル
ホルダ
クランプシステム
レバーロック
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05449035
PTFNR 2020K-16
20
20
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05449026
PTFNR 2525M-16
25
25
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05449017
PTFNR 2525M-22
25
25
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください