イスカル
ホルダ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05448974
PTGNR 2020K-16
右
正三角形60°
91
レバーロック
0
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05448965
PTGNR 2525M-16
右
正三角形60°
91
レバーロック
0
¥
15,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05448956
PTGNR 2525M-22
右
正三角形60°
91
レバーロック
0
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください