曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカル
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05448922PWLNL 1616H-06六角形80°95レバーロック0
13,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05448913PWLNL 1616H-06S六角形80°95レバーロック0
13,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05448904PWLNL 2020K-06六角形80°95レバーロック0
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
05448895PWLNL 2020K-08六角形80°95レバーロック0
14,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05448886PWLNL 2525M-06六角形80°95レバーロック0
15,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05448877PWLNL 2525M-08六角形80°95レバーロック0
16,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
05448861PWLNL 3232P-08六角形80°95レバーロック0
17,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする