イスカル
ホルダ
旋削用内径ボーリングバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05447976
S0610H SWUBL-06
左勝手
スクリュークランプ
六角形80°
93
5
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05447967
S0610H SWUBR-06
右勝手
スクリュークランプ
六角形80°
93
5
¥
20,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください