イスカル
ホルダ
旋削用内径ボーリングバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05447942
S08K SCLCL-06
左勝手
スクリュークランプ
-
90
7
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05447933
S08K SCLCR-06
右勝手
-
CC..06
-
-
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください