イスカル
ホルダ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05447827
S12L CTFPL-09
左勝手
スクリュークランプ
正三角形
91
11
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05447811
S12L CTFPR-09
右勝手
スクリュークランプ
正三角形
91
11
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください