イスカル
ホルダ
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05446156
SCLCL 0808F-06
8
8
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05446147
SCLCL 1010F-06
10
10
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05446122
SCLCL 1616H-09
16
16
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05446113
SCLCL 2020K-12
20
20
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05446104
SCLCL 2525M-12
25
25
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05446131
SCLCL 1212F-09
12
12
¥
8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください