イスカル
ホルダ
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05446086
SCLCR 1010F-06
10
10
¥
10,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05446061
SCLCR 1616H-09
16
16
¥
10,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05446052
SCLCR 2020K-12
20
20
¥
14,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
05446043
SCLCR 2525M-12
25
25
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05446077
SCLCR 1212F-09
12
12
¥
8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください