イスカル
ホルダ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05445991
SDJCL 1010F-07
左
ひし形55°
93
スクリューオン
7
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05445982
SDJCL 1212F-11
左
ひし形55°
93
スクリューオン
7
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05445973
SDJCL 1616H-11
左
ひし形55°
93
スクリューオン
7
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
返品不可
05445964
SDJCL 2020K-11
左
ひし形55°
93
スクリューオン
7
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05445955
SDJCL 2525M-11
左
ひし形55°
93
スクリューオン
7
¥
9,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください