イスカル
ホルダ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05445946
SDJCR 0808F-07
右
ひし形55°
93
スクリューオン
7
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05445937
SDJCR 1010F-07
右
ひし形55°
93
スクリューオン
7
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
05445921
SDJCR 1212F-11
右
ひし形55°
93
スクリューオン
7
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05445912
SDJCR 1616H-11
右
ひし形55°
93
スクリューオン
7
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
返品不可
05445903
SDJCR 2020K-11
右
ひし形55°
93
スクリューオン
7
¥
13,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05445894
SDJCR 2525M-11
右
ひし形55°
93
スクリューオン
7
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください