イスカル
ホルダ
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
63
チップ逃げ角(°)
7
勝手
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05445754
SDNCN 1616H-11
16
16
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05445745
SDNCN 2020K-11
20
20
¥
13,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
30日以内出荷
返品不可
05445736
SDNCN 2525M-11
25
25
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05445763
SDNCN 1010F-07
10
10
¥
8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください