曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカル
(1件のレビュー)
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05428561SGAFR 8-1.6-----
22,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05428552SGAFR 10-1.2-D18-----
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05428543SGAFR 10-1.6-----
22,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05428534SGAFR 10-2-----
19,800
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
05428525SGAFR 12-1.2-D18-----
20,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05428516SGAFR 12-1.6-----
23,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05428507SGAFR 12-2-----
20,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05428491SGAFR 14-1.2-D18-----
22,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
05428482SGAFR 14-1.614141.2035140
23,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
05428464SGAFR 16-216161.60最大36-
22,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
05428577SGAFR 8-1.2-D18-----
19,800
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
05428473SGAFR 14-2-----
22,200
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
05428455SGAFR 16-3-----
16,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05428561
2017-05-18
用途: 溝堀と突っ切り作業。

前に同じバイトを使っていて折れてしまいチップが残っていたので同じ物を購入しましたが、チップの差込がイマイチしっくり来ません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする