イスカル
ツールブロック
ツールブロック
用途
突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード、旋盤用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05424955
SGTBF 25-A
25
32
25
48
48
102
85
¥
25,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05424946
SGTBF 32-A
-
-
-
-
-
-
-
¥
29,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください