ホルダ

ホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカル
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05442717SRDCN 1616H-08なし円形45スクリューオン7
10,100
7,998
8,798(税込)
42日以内出荷
返品不可
05442701SRDCN 2020K-10なし円形45スクリューオン7
11,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
05442692SRDCN 2525M-12なし円形45スクリューオン7
12,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
05442683SRDCN 3225P-12なし円形45スクリューオン7
19,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05442674SRDCN 3225P-16なし円形45スクリューオン7
19,300
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
05442665SRDCN 3232P-20なし円形45スクリューオン7
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする