イスカル
ホルダ
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05442656
SRGCL 2020K-10
20
20
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05442647
SRGCL 2525M-12
25
25
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05442631
SRGCL 3232P-20
32
32
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください