イスカル
ホルダ
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05442525
SSBCR 1616H-09
16
16
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05442516
SSBCR 2020K-12
20
20
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください