イスカル
ホルダ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05442507
SSSCL 1212F-09
左
正方形90°
45
スクリューオン
7
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05442491
SSSCL 1616H-09
左
正方形90°
45
スクリューオン
7
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05442482
SSSCL 2020K-12
左
正方形90°
45
スクリューオン
7
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05442473
SSSCL 2525M-12
左
正方形90°
45
スクリューオン
7
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください