曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカル
クランプシステムスクリューオン適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7勝手内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05442464SSSCR 1212F-091212
10,100
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
05442455SSSCR 1616H-091616
10,100
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
05442446SSSCR 2020K-122020
14,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
05442437SSSCR 2525M-122525
14,800
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする