曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカル
クランプシステムスクリューオン適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7勝手内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05441773STFCR 2020K-162020
11,400
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
05441764STFCR 2525M-162525
14,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05441782STFCR 1212F-111212
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする