イスカル
ホルダ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05441712
STGCR 1616H-11
右
正三角形60°
91
スクリューオン
7
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
05441703
STGCR 2020K-16
右
正三角形60°
91
スクリューオン
7
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05441694
STGCR 2525M-16
右
正三角形60°
91
スクリューオン
7
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05441721
STGCR 1212F-11
右
正三角形60°
91
スクリューオン
7
¥
8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください