ホルダ

ホルダ - イスカル
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05441511SVJNR 1616H-12Fひし形35°93スクリューオン0
14,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05441493SVJNR 2020K-12Fひし形35°93スクリューオン0
14,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
05441475SVJNR 2525M-12Fひし形35°93スクリューオン0
15,700
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする