イスカル
ホルダ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05441466
SVVCN 2020K-16
なし
ひし形35°
72.5
スクリューオン
7
¥
14,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05441457
SVVCN 2525M-16
なし
ひし形35°
72.5
スクリューオン
7
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください