イスカル
ホルダ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05441441
SVVNN 1616H-12F
なし
ひし形35°
72.5
スクリューオン
0
¥
12,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05441432
SVVNN 2020K-12F
なし
ひし形35°
72.5
スクリューオン
0
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05441423
SVVNN 2525M-12F
なし
ひし形35°
72.5
スクリューオン
0
¥
10,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください