ホルダ

ホルダ - イスカル
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05441256SWAPL 1010-05六角形80°90スクリューオン11
11,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
05441283SWAPL 0708-04左勝手----
11,900
取扱い終了
05441274SWAPL 0808-04六角形80°90スクリューオン11
11,900
取扱い終了
05441265SWAPL 1010-04六角形80°90スクリューオン11
11,900
取扱い終了
05441247SWAPL 1212-05 *六角形80°90スクリューオン11
12,100
取扱い終了
05441231SWAPL 1616-05 *六角形80°90スクリューオン11
12,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする