チップ HM90 ADKT-PDR

チップ HM90 ADKT-PDR - イスカルチップ HM90 ADKT-PDR - イスカルチップ HM90 ADKT-PDR - イスカル
形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05396264HM90ADKT1505PDR IC908IC9085.85120.8
16,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05396255HM90ADKT1505PDR IC910IC9105.85120.8
16,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05396246HM90ADKT1505PDR IC928IC9285.85120.8
16,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05396237HM90ADKT1505PDR IC950IC9505.85120.8
16,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05396273HM90ADKT1505PDR IC4050IC40505.85126.4
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05396325HM90ADKT150516-PDR IC908IC9085.5616.51.6
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05396316HM90ADKT150524-PDR IC908IC9085.5616.52.4
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05396307HM90ADKT150550PDR IC908IC9085.56120.8
17,600
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05396291HM90ADKT150564-PDR IC908IC9085.5616.52.4
17,600
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする