イスカル
チップ WNMA
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05400875
WNMA06T308 IC4028
6.52
3.97
0.8
IC4028
9.52
¥
10,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400814
WNMA080412 IC428
8.7
4.76
1.2
IC428
12.7
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400823
WNMA080412 IC4028
8.7
4.76
1.2
IC4028
12.7
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400805
WNMA080412 IC9007
8.7
4.76
1.2
IC9007
12.7
¥
13,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400841
WNMA080408
8.7
4.76
0.8
IC9007
12.7
¥
9,200
取扱い終了
05400866
WNMA080408
8.7
4.76
0.8
IC4028
12.7
¥
9,200
取扱い終了
05400832
WNMA080408 IC9015
8.7
4.76
0.8
IC9015
12.7
¥
9,200
取扱い終了
05400796
WNMA080412 IC9015
8.7
4.76
1.2
IC9015
12.7
¥
9,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください