曜日別特売

突切加工用ブレード

突切加工用ブレード - イスカル

新開発クランプ方式では、通常は狭くなっている上あごを、レンチで強制的に拡げてチップを差し込みクランプします。圧入しないためブレードの摩耗が少なく寿命が延長されます。常に一定の力でクランプするため、安定加工ができます。

用途突切り長さ調整式突切り加工用勝手勝手なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05438605DGFH 45-3-
39,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05438596DGFH 45-4【DG□】40○○、【ヘリグリップ用】40○○
39,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
05438587DGFH 45-5【DG□】50○○、【ヘリグリップ用】50○○
39,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05438571DGFH 45-6【DG□】60○○/63○○、【ヘリグリップ用】60○○
39,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする