イスカル
ホルダ
新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。
専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
用途
突っ切り
勝手
右勝手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05437485
DGTR 2020-4
-
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05437476
DGTR 2020-5
【DG□】DG□50○○、【GRIP】GRIP50○○Y
¥
25,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください