曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカル

新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。
専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。

用途突っ切り勝手右勝手内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
溝幅W(mm)
全長L(mm)
適合チップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05437424DGTR 2525-43.425最大513125314.0150-
24,200
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05437415DGTR 2525-5--------【DG□】DG□50○○、【GRIP】GRIP50○○Y
25,900
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05437406DGTR 2525-6--------【DG□】DG□60○○/63○○、【GRIP】GRIP6005Y/6008Y
25,900
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする