曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカル

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

用途突切り加工用勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05434423GHIL 20-3
36,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05434414GHIL 20-4
36,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434441GHIL 20-20-3
36,100
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
05434432GHIL 20-20-4
33,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05434405GHIL 20SC-3
147,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
05434396GHIL 20SC-4
147,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする