イスカル
ホルダ
一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突切加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。
用途
内径用・多機能加工
勝手
左勝手
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05432445
HELIL 2020-3T12
-
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05432436
HELIL 2020-3T20
【GRIPタイプ】GRIP30○○Y、【HGNタイプ】HGN3002J
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05432427
HELIL 2020-4T12
-
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05432411
HELIL 2020-4T25
【GRIPタイプ】GRIP40○○Y、【DGNタイプ】DGN40○○
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05432402
HELIL 2020-5T12
【GRIPタイプ】GRIP50○○Y、【DGNタイプ】DGN50○○
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05432393
HELIL 2020-5T25
-
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください