曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカル

一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突切加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。

用途内径用・多機能加工勝手左勝手内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05432384HELIL 2525-3T12【GRIPタイプ】GRIP30○○Y、【HGNタイプ】HGN3002J133-9796
24,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05432366HELIL 2525-4T12-624-2391
24,200
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05432357HELIL 2525-4T25【GRIPタイプ】GRIP40○○Y、【DGNタイプ】DGN40○○624-2405
24,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05432341HELIL 2525-5T12【GRIPタイプ】GRIP50○○Y、【DGNタイプ】DGN50○○133-9931
24,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
05432332HELIL 2525-5T25【GRIPタイプ】GRIP50○○Y、【DGNタイプ】DGN50○○624-2413
24,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
05432323HELIL 2525-6T12【GRIPタイプ】GRIP60○○Y、【DGNタイプ】DGN60/63○○133-9974
24,200
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
05432314HELIL 2525-6T30【GRIPタイプ】GRIP60○○Y、【DGNタイプ】DGN60/63○○624-2421
24,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする