イスカル
ホルダ
一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突切加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。
用途
内径用・多機能加工
勝手
右勝手
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05432086
HELIR 3232-3T20
-
¥
29,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05432077
HELIR 3232-4T25
【GRIPタイプ】GRIP40○○Y、【DGNタイプ】DGN40○○
¥
29,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05432061
HELIR 3232-5T25
【GRIPタイプ】GRIP50○○Y、【DGNタイプ】DGN50○○
¥
29,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05432052
HELIR 3232-6T30
【GRIPタイプ】GRIP60○○Y、【DGNタイプ】DGN60/63○○
¥
29,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください