曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカル
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05457794MG 08-STFPR-09X正三角形右勝手スクリュークランプ9111
27,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05457785MG 08-SWUBL-06六角形80°左勝手スクリュークランプ)935
27,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05457776MG 08-SWUBR-06-右勝手---
27,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05457767MG 08-SWUCR-02-右勝手---
27,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする