曜日別特売

チップ WNMG-GN

チップ WNMG-GN - イスカルチップ WNMG-GN - イスカルチップ WNMG-GN - イスカルチップ WNMG-GN - イスカル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
全48種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05400692WNMG06T304-GN IC206.523.970.49.52
6,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
37366192WNMG 06T308-GN IC92506.523.970.89.52
9,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
40683797WNMG060404-GN IC82506.524.760.49.52
10,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683982WNMG 060408-GN IC82506.524.760.89.52
10,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683991WNMG 060408-GN IC92506.524.760.89.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684174WNMG060412-GN IC81506.524.761.29.52
8,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684253WNMG06T304-GN IC82506.523.970.49.52
9,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684271WNMG06T304-GN IC92506.523.970.49.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684262WNMG 06T304-GN IC91506.523.970.49.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684497WNMG06T308-GN IC81506.523.970.89.52
9,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684506WNMG06T308-GN IC82506.523.970.89.52
9,000
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
40684515WNMG 06T308-GN IC83506.523.970.89.52
10,200
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684524WNMG06T308-GN IC91506.523.970.89.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684752WNMG 06T312-GN IC82506.523.971.29.52
10,200
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684761WNMG 06T312-GN IC91506.523.971.29.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684804WNMG080404-GN IC50108.74.760.412.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684813WNMG080404-GN IC81508.74.760.412.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684822WNMG080404-GN IC82508.74.760.412.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
40684831WNMG080404-GN IC91508.74.760.412.7
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684847WNMG 080404-GN IC92508.74.760.412.7
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684996WNMG080408-GN IC50058.74.760.812.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685005WNMG080408-GN IC50108.74.760.812.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685014WNMG080408-GN IC81508.74.760.812.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685023WNMG080408-GN IC82508.74.760.812.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685032WNMG080408-GN IC83508.74.760.812.7
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685041WNMG 080408-GN IC9288.74.760.812.7
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685312WNMG080412-GN IC50058.74.761.212.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685321WNMG 080412-GN IC50108.74.761.212.7
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685337WNMG080412-GN IC81508.74.761.212.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685346WNMG 080412-GN IC82508.74.761.212.7
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685355WNMG080412-GN IC83508.74.761.212.7
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685364WNMG080412-GN IC93508.74.761.212.7
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685556WNMG080416-GN IC82508.74.761.612.7
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685565WNMG080416-GN IC91508.74.761.612.7
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685574WNMG 080416-GN IC93508.74.761.612.7
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685617WNMG 130612-GN IC925013.036.351.219.05
25,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685626WNMG 130612-GN IC935013.036.351.219.05
25,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685635WNMG 130612-GN IC835013.036.351.219.05
26,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685696WNMG 130616-GN IC925013.036.351.619.05
25,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400665WNMG06T304-GN6.523.970.49.52
8,400
取扱い終了
05400674WNMG06T304-GN6.523.970.49.52
8,400
取扱い終了
05400683WNMG06T304-GN6.523.970.49.52
8,400
取扱い終了
05400367WNMG06T308-GN IC30286.523.970.89.52
8,400
取扱い終了
05400342WNMG06T308-GN IC90156.523.970.89.52
8,400
取扱い終了
05400333WNMG06T308-GN IC90256.523.970.89.52
8,400
取扱い終了
05400114WNMG06T312-GN IC90156.523.971.29.52
8,400
取扱い終了
05400105WNMG06T312-GN IC90256.523.971.29.52
8,400
取扱い終了
40684795WNMG 080404-GN8.74.760.412.7
9,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする