イスカル
チップ WNMG-PP
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05400543
WNMG06T304-PP IC530N
6.52
3.97
0.4
IC530N
9.52
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
05400263
WNMG06T308-PP IC507
6.52
3.97
0.8
IC507
9.52
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400236
WNMG06T308-PP IC907
6.52
3.97
0.8
IC907
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37366174
WNMG 06T304-PP IC907
6.52
3.97
0.4
IC907
9.52
¥
9,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37366217
WNMG080404-PP IC9250
8.7
4.76
0.4
IC9250
12.7
¥
12,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
30日以内出荷
返品不可
40683833
WNMG060404-PP IC8250
6.52
4.76
0.4
IC8250
9.52
¥
10,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
40683842
WNMG060404-PP IC807
6.52
4.76
0.4
IC807
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683851
WNMG 060404-PP IC8350
6.52
4.76
0.4
IC8350
9.52
¥
10,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683867
WNMG 060404-PP IC907
6.52
4.76
0.4
IC907
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683876
WNMG 060404-PP IC9350
6.52
4.76
0.4
IC9350
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684025
WNMG060408-PP IC807
6.52
4.76
0.8
IC807
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684034
WNMG 060408-PP IC8350
6.52
4.76
0.8
IC8350
9.52
¥
10,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684043
WNMG 060408-PP IC907
6.52
4.76
0.8
IC907
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684052
WNMG 060408-PP IC9350
6.52
4.76
0.8
IC9350
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684341
WNMG 06T304-PP IC807
6.52
3.97
0.4
IC807
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684357
WNMG06T304-PP IC8250
6.52
3.97
0.4
IC8250
9.52
¥
9,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684366
WNMG 06T304-PP IC8350
6.52
3.97
0.4
IC8350
9.52
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684375
WNMG06T304-PP IC9150
6.52
3.97
0.4
IC9150
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40684393
WNMG 06T304-PP IC9350
6.52
3.97
0.4
IC9350
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684384
WNMG 06T304-PP IC9250
6.52
3.97
0.4
IC9250
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684585
WNMG06T308-PP IC807
6.52
3.97
0.8
IC807
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684594
WNMG 06T308-PP IC8350
6.52
3.97
0.8
IC8350
9.52
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684603
WNMG 06T308-PP IC8150
6.52
3.97
0.8
IC8150
9.52
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684612
WNMG 06T308-PP IC8250
6.52
3.97
0.8
IC8250
9.52
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684621
WNMG 06T308-PP IC9350
6.52
3.97
0.8
IC9350
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
40684883
WNMG 080404-PP IC8150
8.7
4.76
0.4
IC8150
12.7
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684892
WNMG080404-PP IC8250
8.7
4.76
0.4
IC8250
12.7
¥
11,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684901
WNMG080404-PP IC807
8.7
4.76
0.4
IC807
12.7
¥
12,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684917
WNMG 080404-PP IC8350
8.7
4.76
0.4
IC8350
12.7
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684926
WNMG080404-PP IC9150
8.7
4.76
0.4
IC9150
12.7
¥
12,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684935
WNMG 080404-PP IC9350
8.7
4.76
0.4
IC9350
12.7
¥
12,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685136
WNMG 080408-PP IC520M
8.7
4.76
0.8
IC520M
12.7
¥
12,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685145
WNMG080408-PP IC8150
8.7
4.76
0.8
IC8150
12.7
¥
11,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685154
WNMG080408-PP IC8250
8.7
4.76
0.8
IC8250
12.7
¥
11,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685163
WNMG080408-PP IC807
8.7
4.76
0.8
IC807
12.7
¥
12,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685172
WNMG080408-PP IC8350
8.7
4.76
0.8
IC8350
12.7
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685181
WNMG 080408-PP IC20N
8.7
4.76
0.8
IC20N
12.7
¥
9,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685197
WNMG080408-PP IC9350
8.7
4.76
0.8
IC9350
12.7
¥
12,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685452
WNMG 080412-PP IC8250
8.7
4.76
1.2
IC8250
12.7
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400516
WNMG06T304-PP IC9015
6.52
3.97
0.4
IC9015
9.52
¥
8,400
取扱い終了
05400507
WNMG06T304-PP IC9025
6.52
3.97
0.4
IC9025
9.52
¥
8,400
取扱い終了
05400272
WNMG06T308-PP
6.52
3.97
0.8
IC3028
9.52
¥
8,400
取扱い終了
05400254
WNMG06T308-PP IC9015
6.52
3.97
0.8
IC9015
9.52
¥
8,400
取扱い終了
05400245
WNMG06T308-PP IC9025
6.52
3.97
0.8
IC9025
9.52
¥
8,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください