曜日別特売

チップ WNMG-SF

チップ WNMG-SF - イスカルチップ WNMG-SF - イスカルチップ WNMG-SF - イスカル
切刃長さ(mm)6.52逃げ角(度)0厚さ(mm)3.97穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05400717WNMG06T302-SF IC530N0.2IC530N
9,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400701WNMG06T302-SF IC5700.2IC570
9,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400491WNMG06T304-SF IC520N0.4IC520N
9,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400482WNMG06T304-SF IC530N0.4IC530N
9,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
40684411WNMG 06T304-SF IC9070.4IC907
9,600
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40684402WNMG06T304-SF IC8070.4IC807
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする