曜日別特売

チップ WNMG-TF

チップ WNMG-TF - イスカルチップ WNMG-TF - イスカルチップ WNMG-TF - イスカルチップ WNMG-TF - イスカル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05400087WNMG06T312-TF IC907IC9076.523.971.29.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400166WNMG06T308-TF IC907IC9076.523.970.89.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400227WNMG06T308-TF IC20NIC20N6.523.970.89.52
6,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400412WNMG06T304-TF IC907IC9076.523.970.49.52
9,600
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05400455WNMG06T304-TF IC507IC5076.523.970.49.52
9,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400473WNMG06T304-TF IC20IC206.523.970.49.52
6,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
37366201WNMG06T308-TF IC9250IC90256.523.970.89.52
9,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
40683885WNMG060404-TF IC8250IC82506.524.760.49.52
8,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683894WNMG 060404-TF IC807IC8076.524.760.49.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683912WNMG 060404-TF IC9250IC92506.524.760.49.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683903WNMG060404-TF IC907IC9076.524.760.49.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684183WNMG 060412-TF IC807IC8076.524.761.29.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684427WNMG 06T304-TF IC8250IC82506.523.970.49.52
10,200
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684436WNMG06T304-TF IC807IC8076.523.970.49.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684637WNMG06T308-TF IC8150IC81506.523.970.89.52
9,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684646WNMG06T308-TF IC8250IC82506.523.970.89.52
9,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684655WNMG06T308-TF IC807IC8076.523.970.89.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684664WNMG 06T308-TF IC9150IC91506.523.970.89.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684673WNMG 06T308-TF IC9350IC93506.523.970.89.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684786WNMG 06T312-TF IC807IC8076.523.971.29.52
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684944WNMG080404-TF IC8150IC81508.74.760.412.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684953WNMG080404-TF IC8250IC82508.74.760.412.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684962WNMG080404-TF IC807IC8078.74.760.412.7
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684971WNMG080404-TF IC9150IC91508.74.760.412.7
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685206WNMG080408-TF IC8150IC81508.74.760.812.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685215WNMG080408-TF IC8250IC82508.74.760.812.7
11,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685224WNMG080408-TF IC807IC8078.74.760.812.7
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
40685233WNMG080408-TF IC5010IC50108.74.760.812.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685242WNMG080408-TF IC8350IC83508.74.760.812.7
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685461WNMG080412-TF IC8250IC82508.74.761.212.7
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685477WNMG080412-TF IC807IC8078.74.761.212.7
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685486WNMG080412-TF IC8150IC81508.74.761.212.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685495WNMG080412-TF IC908IC9088.74.761.212.7
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684445WNMG 06T304-TF IC9250IC92506.523.970.49.52
9,600
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
40684061WNMG 060408-TFIC30286.524.760.89.52
8,400
取扱い終了
代替品有
40684077WNMG 060408-TFIC81506.524.760.89.52
8,900
取扱い終了
代替品有
40684086WNMG 060408-TFIC82506.524.760.89.52
8,900
取扱い終了
代替品有
40684095WNMG 060408-TFIC8076.524.760.89.52
8,900
取扱い終了
代替品有
40684104WNMG 060408-TFIC9076.524.760.89.52
8,400
取扱い終了
代替品有
40684113WNMG 060408-TFIC91506.524.760.89.52
8,400
取扱い終了
代替品有
40684122WNMG 060408-TFIC92506.524.760.89.52
8,400
取扱い終了
代替品有
05400175WNMG06T308-TF IC9025IC90256.523.970.89.52
8,400
取扱い終了
05400184WNMG06T308-TF IC9015IC90156.523.970.89.52
8,400
取扱い終了
05400211WNMG06T308-TFIC30286.523.970.89.52
8,400
取扱い終了
05400421WNMG06T304-TFIC90256.523.970.49.52
8,400
取扱い終了
05400464WNMG06T304-TFIC30286.523.970.49.52
8,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40684061WNMG 060408-TF65466056WNMG080408-WG IC520N画像準備中チップ WNMG-TFイスカル1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
40684077WNMG 060408-TF65466056WNMG080408-WG IC520N画像準備中チップ WNMG-TFイスカル1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
40684086WNMG 060408-TF65466056WNMG080408-WG IC520N画像準備中チップ WNMG-TFイスカル1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
40684095WNMG 060408-TF65466056WNMG080408-WG IC520N画像準備中チップ WNMG-TFイスカル1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
40684104WNMG 060408-TF65466056WNMG080408-WG IC520N画像準備中チップ WNMG-TFイスカル1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
40684113WNMG 060408-TF65466056WNMG080408-WG IC520N画像準備中チップ WNMG-TFイスカル1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
40684122WNMG 060408-TF65466056WNMG080408-WG IC520N画像準備中チップ WNMG-TFイスカル1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする