曜日別特売

チップ WNMG-TF

チップ WNMG-TF - イスカル
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全18種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材質
18種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05399335WNMG080412-TF IC9071.2IC907
12,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05399353WNMG080412-TF IC5071.2IC507
12,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
05399371WNMG080412-TF IC201.2IC20
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
05399581WNMG080408-TF IC9070.8IC907
12,800
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05399633WNMG080408-TF IC520M0.8IC520M
12,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
05399642WNMG080408-TF IC5070.8IC507
11,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
05399667WNMG080408-TF IC200.8IC20
9,300
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
05399886WNMG080404-TF IC9070.4IC907
12,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05399904WNMG080404-TF IC5070.4IC507
12,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
05399922WNMG080404-TF IC200.4IC20
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
65466056WNMG080408-WG IC520N0.8IC520N
11,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05399597WNMG080408-TF0.8-
8,500
取扱い終了
代替品有
05399651WNMG080408-TF0.8IC3028
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05399344WNMG080412-TF IC90251.2IC9025
8,500
取扱い終了
05399362WNMG080412-TF1.2IC3028
8,500
取扱い終了
05399606WNMG080408-TF0.8IC9015
8,500
取扱い終了
05399895WNMG080404-TF IC90250.4IC9025
8,500
取扱い終了
05399913WNMG080404-TF0.4IC3028
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05399597WNMG080408-TF37366226WNMG 080404-TF IC9250WNMG080408-TF チップ WNMG-TF イスカル 37366226チップ WNMG-TFイスカル1箱(10個)
8,198
税込9,018
材質に違いがあります
05399651WNMG080408-TF65466056WNMG080408-WG IC520N画像準備中チップ WNMG-TFイスカル1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする