曜日別特売

チップ WNMG-TNM

チップ WNMG-TNM - イスカルチップ WNMG-TNM - イスカル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40685251WNMG080408-TNM IC92508.74.760.8IC925012.7
12,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685504WNMG080412-TNM IC82508.74.761.2IC825012.7
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685644WNMG130612-TNM IC80713.036.351.2IC80719.05
25,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685653WNMG130612-TNM IC825013.036.351.2IC825019.05
23,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685662WNMG 130612-TNM IC835013.036.351.2IC835019.05
26,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685671WNMG130612-TNM IC915013.036.351.2IC915019.05
25,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685687WNMG 130612-TNM IC935013.036.351.2IC935019.05
25,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685705WNMG130616-TNM IC825013.036.351.6IC825019.05
23,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685714WNMG130616-TNM IC915013.036.351.6IC915019.05
25,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685723WNMG 130616-TNM IC835013.036.351.6IC835019.05
26,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685732WNMG 130616-TNM IC925013.036.351.6IC925019.05
25,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
40685741WNMG 130616-TNM IC935013.036.351.6IC935019.05
25,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685766WNMG 130624-TNM IC915013.036.352.4IC915019.05
25,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685775WNMG130624-TNM IC935013.036.352.4IC935019.05
25,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05399563WNMG080408-TNM IC90258.74.760.8IC902512.7
8,500
取扱い終了
05399317WNMG080412-TNM IC90258.74.761.2IC902512.7
8,500
取扱い終了
40685757WNMG 130624-TNM IC825013.036.352.4IC825019.05
23,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする