イスカル
チップ WNMG-TNM
切刃長さ(mm)
13.03
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05399186
WNMG130612-TNM IC907
1.2
IC907
¥
25,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
05399195
WNMG130612-TNM IC9025
1.2
IC9025
¥
18,400
取扱い終了
05399143
WNMG130616-TNM IC9025
1.6
IC9025
¥
18,400
取扱い終了
05399134
WNMG130624-TNM
2.4
IC3028
¥
18,400
取扱い終了
05399116
WNMG130624-TNM IC9015
2.4
IC9015
¥
18,400
取扱い終了
05399107
WNMG130624-TNM IC9025
2.4
IC9025
¥
18,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください