住友電工ハードメタル
チップ XPMX
形状
特殊形状
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
メーカー従来品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05932866
XPMX11T308S04 ACZ310
ACZ310
XPMX11T308S04
0.8
¥
11,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
05932884
XPMX13T308S04 ACZ310
ACZ310
XPMX13T308S04
0.8
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
05932902
XPMX150408S04 ACZ310
ACZ310
XPMX150408S04
0.8
¥
14,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
05932927
XPMX170412S04 ACZ310
ACZ310
XPMX170412S04
1.2
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
05932945
XPMX200412S04 ACZ310
ACZ310
XPMX200412S04
1.2
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
05932875
XPMX11T308S04 AC350
AC350
XPMX11T308S04
0.8
¥
9,800
取扱い終了
代引不可
05932893
XPMX13T308S04 AC350
AC350
XPMX13T308S04
0.8
¥
10,800
取扱い終了
代引不可
05932911
XPMX150408S04 AC350
AC350
XPMX150408S04
0.8
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
05932936
XPMX170412S04 AC350
AC350
XPMX170412S04
1.2
¥
13,900
取扱い終了
代引不可
05932954
XPMX200412S04 AC350
AC350
XPMX200412S04
1.2
¥
15,300
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください