住友電工ハードメタル
チップ XPMX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・メーカー従来品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.97
メーカー従来品番
XPMX11T308S04
注文コード
05932875
品番
XPMX11T308S04 AC350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
鋼の高送り加工で優れた耐摩耗性、対欠損性を発揮。
材質
AC350
メーカー従来品番
XPMX11T308S04
コーナー半径(mm)
0.8
形状
特殊形状
厚さ(mm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります