曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 住友電工ハードメタルホルダ - 住友電工ハードメタル
内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
適合チップ
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05957786BBPT-216R181615200918正三角形60°スクリューオン9311
17,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
05957691BBPT-210L-----正三角形60°左勝手スクリューオン9311
12,900
取扱い終了
代替品有
05957716BBPT-212L-----正三角形60°左勝手スクリューオン9311
13,300
取扱い終了
代替品有
05957725BBPT-212L14-----正三角形60°左勝手スクリューオン9311
13,300
取扱い終了
代替品有
05957743BBPT-212R14-----正三角形60°右勝手スクリューオン9311
13,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05957752BBPT-216L-----正三角形60°左勝手スクリューオン9311
13,600
取扱い終了
代替品有
05957761BBPT-216L18-----正三角形60°左勝手スクリューオン9311
13,600
取扱い終了
代替品有
05957777BBPT-216R16152001018正三角形60°スクリューオン9311
13,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05957795BBPT-220L-----正三角形60°左勝手スクリューオン9311
16,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05957831BBPT-325L-----正三角形60°左勝手スクリューオン9311
18,200
取扱い終了
代替品有
05957847BBPT-325R25223001418正三角形60°右勝手スクリューオン9311
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05957856BBPT-508L-----正三角形60°左勝手スクリューオン935
12,800
取扱い終了
代替品有
05957865BBPT-508R-----正三角形60°右勝手スクリューオン935
12,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05957874BBPT-608L-----正三角形60°左勝手スクリューオン9311
12,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05957883BBPT-608R-----正三角形60°右勝手スクリューオン9311
12,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05957813BBPT-320L-----正三角形60°左勝手スクリューオン9311
16,700
取扱い終了
05957822BBPT-320R---------
15,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05957691BBPT-210L18391853S10K-STUPL1103-12画像準備中ホルダ S-STUP住友電工ハードメタル1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05957716BBPT-212L18391878S12M-STUPL1103-16画像準備中ホルダ S-STUP住友電工ハードメタル1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05957725BBPT-212L1469484958S12M-STUPL1103-14BBPT-212L14 ホルダ S-STUP 住友電工ハードメタル 69484958ホルダ S-STUP住友電工ハードメタル1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05957743BBPT-212R1469484967S12M-STUPR1103-14BBPT-212R14 ホルダ S-STUP 住友電工ハードメタル 69484967ホルダ S-STUP住友電工ハードメタル1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05957752BBPT-216L18391896S16R-STUPL1103-20画像準備中ホルダ S-STUP住友電工ハードメタル1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05957761BBPT-216L1869484976S16R-STUPL1103-18BBPT-216L18 ホルダ S-STUP 住友電工ハードメタル 69484976ホルダ S-STUP住友電工ハードメタル1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05957777BBPT-216R18391905S16R-STUPR1103-20画像準備中ホルダ S-STUP住友電工ハードメタル1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05957795BBPT-220L18391914S20S-STUPL1103-22画像準備中ホルダ S-STUP住友電工ハードメタル1本
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05957831BBPT-325L18391957S25T-STUPL1604-28画像準備中ホルダ S-STUP住友電工ハードメタル1本
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05957847BBPT-325R18391966S25T-STUPR1604-28画像準備中ホルダ S-STUP住友電工ハードメタル1本
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05957856BBPT-508L18391975S08H-STUBL0601-08画像準備中ホルダ S-STUB住友電工ハードメタル1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05957865BBPT-508R18391984S08H-STUBR0601-08画像準備中ホルダ S-STUB住友電工ハードメタル1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05957874BBPT-608L18391835S08H-STUPL0802-10BBPT-608L ホルダ S-STUP 住友電工ハードメタル 18391835ホルダ S-STUP住友電工ハードメタル1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05957883BBPT-608R18391844S08H-STUPR0802-10画像準備中ホルダ S-STUP住友電工ハードメタル1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする