ホルダ

ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途外径L形(横向き)浅溝入れ用勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05963343GWCSL2020-3
15,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
05963325GWCSL2020-15
15,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
05963334GWCSL2020-25
15,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
05963352GWCSL2020-35
15,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
05963386GWCSL2525-3
17,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
05963361GWCSL2525-15
17,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
05963377GWCSL2525-25
17,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
05963395GWCSL2525-35
17,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする