曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 住友電工ハードメタル
勝手右勝手クランプシステムスクリューオン+レバーロック内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05963483LTER20202012525202025
9,520
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
05963492LTER2525------
10,600
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
05963501LTER2525M22------
10,600
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
05963517LTER3232P22------
13,000
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする