住友電工ハードメタル
ホルダ
用途
倣い切削用
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
クランプシステム
クランプオン式+ピンロック式
チップ逃げ角(°)
7
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
切込み角Kr(°)
62.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05963666
MVPCL2525-2220
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
05963675
MVPCL2525-2230
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください